Beli sarung tangan sepeda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OsanO Acc. Motorcycle Rubber Hand Grip (Aksesoris Eksterior Motor)Deskripsi:Handgrip OsanO di desain khusus untuk para pencinta dan pengguna motor harian dengan desain sporty serta menggunakan bahan berkualitas kuat dan lama, serta nyaman di pegangan tidak licin meskipun menggunakan sarung tangan.Handgrip Trail OsanO berbahan karet alami dengan tektur lembut dan lentur sangat mudah di pasang.atribut:
- Applications: General Handlebar Handle
- Parts: Handlebar
- Size (cm): 5.5x12.0
- Teramoto Handle Soft Grip FX M (Gagang Pel Soft Grip)Deskripsi:A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.Grip for FX handlebarsatribut:
- Overall Length L (mm): 150
- Suitable Pipe Diameter (Φmm): 22
- PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)Deskripsi:Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
- CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)Deskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
- CATEYE Bicycle Light Rear Tail Seat Stay (Lampu Belakang Sepeda)Deskripsi:Rear reflective equipment (tail) is an essential item for night driving.Seat stay mounting type
- GOLDENROD Fuel Filter Automotive Water Block Particulate (Filter Bahan Bakar)Deskripsi:Fuel filter kits remove and prevent contaminants from entering the equipment's fuel system and damaging the motor.atribut:
- Compatible with Manufacturer Model Number: 470-1
- Discharge Connection Size (inch): 3/4
- Discharge Connection Type: NPT
- Filter Body Material: Polymer
- Filter Rating - Maximum (micron): 17
- Filters: Particulate, Water
- Flow Rate - Maximum (gpm): 25
- Item: Water Block Filter
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- Media Intake Connection Size (inch): 3/4
- Media Intake Connection Type: NPT
- Overall Diameter (inch): 4
- Overall Length (inch): 9 1/2
- Product Type: Fuel Filter Kit
- UNSPSC: 40151532
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro Bicycle Handlebar Related Grip (Karet Grip Sepeda)Deskripsi:Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. It is 126 mm in length, ideal for mountain biking and sports cars.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Overall Length (mm): 126
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip (Karet Grip Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepedaatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59.5
- Overall Length (mm): 139.5
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- OsanO Rubber Hand Grip Silicone Bicycleatribut:
- Applications: Bicycle Handlebar Handle
- Parts: Bicycle Handlebar
- Material: Silicone Rubber
- Length (mm): 120
- Outside Diameter (mm): 32
- Hole Diameter (mm): 22.5
- Teramoto Handle Soft Grip FX L (Gagang Pel Soft Grip)Deskripsi:A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.Grip for FX handlebarsatribut:
- Overall Length L (mm): 150
- Outer Diameter (φmm): 27
- Inner Diameter (Φmm): 25
- Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer Set Single Rod MetricDeskripsi:For easy and accurate measurement of inside size and diameter
- OsanO Dudukan Plat Nomor Mobilatribut:
- Size (cm): 14x47
- Applications: Front & Rear Bumpers
- TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda)Deskripsi:TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 335
- Dimension 2 (mm): 90
- Dimension 3 (mm): 110
- Dimension 4 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 19x21
- Dimension 5 (mm): 29
- Dimension 6 (mm): 20
- Dimension 7 (mm): 517
- Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)Deskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Kleaner Floor Brush Handgrip (Sikat Lantai Tangan)Deskripsi:Kleaner Handgrip Floor Brush effectively cleans between floors from stubborn dirt with a strong and durable bristle material. Handle covered with soft rubber for comfortable use.atribut:
- Dimensions(cm): 17x7
Daftar Harga sarung tangan sepeda Terbaru October 2026
| OsanO Acc. Motorcycle Rubber Hand Grip (Aksesoris Eksterior Motor) | Rp17.900 |
| Teramoto Handle Soft Grip FX M (Gagang Pel Soft Grip) | Rp79.900 |
| PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu) | Rp24.900 |
| CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu) | Rp21.900 |
| Fox Polychloroprene Contact Adhesive Blue (Can) (Lem Neoprene) | Rp47.900 |
| Kenmaster Sarung Tangan Motor Kulit | Rp32.900 |
| CATEYE Bicycle Light Rear Tail Seat Stay (Lampu Belakang Sepeda) | Rp43.900 |
| GOLDENROD Fuel Filter Automotive Water Block Particulate (Filter Bahan Bakar) | Rp1.799.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| monotaro Bicycle Handlebar Related Grip (Karet Grip Sepeda) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b9P106521405-1.jpg)
/qsP110597964-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/PRESTO%20Aliphatic%20Adhesive%20DN%20Series%20(Lem%20Kayu)/cwP103846464-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Aliphatic%20Wood%20Glue%20(Lem%20Kayu)/jbP103792695-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Fox%20Polychloroprene%20Contact%20Adhesive%20Blue%20(Can)%20(Lem%20Neoprene)/qzP106943971-1.jpg)

/i4P110353652-1.jpg)
/mbP112416803-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/6oP102247240-2.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/77P102247259-4.jpg)
/P103118325-1.jpg)
/qaP110597946-1.jpg)


/qvP101003967-2.jpg)
/dhP105779485-1.jpg)
/iyP106919682-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)